NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 515x415, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP5401
Breite - 415 mm
Höhe - 515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100756
Sonepar Artikelnummer
121004565
Hersteller Artikelnummer
UFCP5401
Hersteller Typ
UFCP5401
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP5401
Breite:
415 mm
Höhe:
515 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.900 kg


