NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 615x415, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP6401
Breite - 415 mm
Höhe - 615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 415 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100763
Sonepar Artikelnummer
121004568
Hersteller Artikelnummer
UFCP6401
Hersteller Typ
UFCP6401
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP6401
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
415 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
1.100 kg


