NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 615x415, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP6402
Breite - 415 mm
Höhe - 615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100824
Sonepar Artikelnummer
121004569
Hersteller Artikelnummer
UFCP6402
Hersteller Typ
UFCP6402
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP6402
Breite:
415 mm
Höhe:
615 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.650 kg


