NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 735x535, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP7501
Breite - 535 mm
Höhe - 735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 535 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100770
Sonepar Artikelnummer
121004571
Hersteller Artikelnummer
UFCP7501
Hersteller Typ
UFCP7501
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP7501
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
535 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
1.450 kg


