NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 735x535, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP7502
Breite - 535 mm
Höhe - 735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100831
Sonepar Artikelnummer
121004572
Hersteller Artikelnummer
UFCP7502
Hersteller Typ
UFCP7502
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP7502
Breite:
535 mm
Höhe:
735 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
700 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
0.900 kg


