NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 835x635, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP8601
Breite - 635 mm
Höhe - 835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 635 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100787
Sonepar Artikelnummer
121004574
Hersteller Artikelnummer
UFCP8601
Hersteller Typ
UFCP8601
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP8601
Breite:
635 mm
Höhe:
835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
635 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
2.100 kg


