NVENT HOFFMANN ELDON - Innere Abdeckplatte, 835x635, Polyester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UFCP8602
Breite - 635 mm
Höhe - 835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574100848
Sonepar Artikelnummer
121004575
Hersteller Artikelnummer
UFCP8602
Hersteller Typ
UFCP8602
Hersteller Artikel Nr.:
UFCP8602
Breite:
635 mm
Höhe:
835 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
800 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
94037000
Gewicht:
1.200 kg


