NVENT HOFFMANN ELDON - Interner Anreihsatz, IP66 Inhaltsmenge:8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCI08IP66
Breite - 95 mm
Höhe - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227804
Sonepar Artikelnummer
121001882
Hersteller Artikelnummer
CCI08IP66
Hersteller Typ
CCI08IP66
Hersteller Artikel Nr.:
CCI08IP66
Breite:
95 mm
Höhe:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.900 kg


