NVENT HOFFMANN ELDON - Interner Anreihsatz, verzinkt, 3mm Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCI06
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 101 mm
Höhe - 46 mm
Tiefe - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066069
Sonepar Artikelnummer
121001881
Hersteller Artikelnummer
CCI06
Hersteller Typ
CCI06
Hersteller Artikel Nr.:
CCI06
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
101 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.700 kg
Schränke können leicht ohne weiteres Werkzeug angereiht werden. CCI06 Inhaltsmenge:6


