NVENT HOFFMANN ELDON - Interner Eck-Anreihsatz Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCM04
Ausführung - Montagewinkel
Breite - 85 mm
Höhe - 74 mm
Tiefe - 79 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066083
Sonepar Artikelnummer
121001884
Hersteller Artikelnummer
CCM04
Hersteller Typ
CCM04
Hersteller Artikel Nr.:
CCM04
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
85 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
79 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
1.050 kg
Leicht werkzeuglos montierbare Halterungen, die ein sicheres und stabiles Anreihen garantieren, was besonders wichtig ist, wenn die Schränke angehoben werden müssen. CCM04 Inhaltsmenge:4


