NVENT HOFFMANN ELDON - Interner Eckanreihsatz, IP66 Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCM04IP66
Breite - 95 mm
Höhe - 64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227811
Sonepar Artikelnummer
121001885
Hersteller Artikelnummer
CCM04IP66
Hersteller Typ
CCM04IP66
Hersteller Artikel Nr.:
CCM04IP66
Breite:
95 mm
Höhe:
64 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.130 kg


