NVENT HOFFMANN ELDON - Interner SPD-Anreihsatz Inhaltsmenge:6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCJ06
Art des Zubehörs/Ersatzteils - 482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff - Stahl
Breite - 38 mm
Höhe - 76 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066076
Sonepar Artikelnummer
121001883
Hersteller Artikelnummer
CCJ06
Hersteller Typ
CCJ06
Hersteller Artikel Nr.:
CCJ06
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
482,6 mm (19 Zoll)-Befestigungsbügel
Werkstoff:
Stahl
Breite:
38 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
51 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.550 kg


