NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,1800x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS1803
Breite - 300 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119772
Sonepar Artikelnummer
121003727
Hersteller Artikelnummer
MSPS1803
Hersteller Typ
MSPS1803
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS1803
Breite:
300 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,1800x300, für Kabelabteil, d=337


