NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,1800x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS1805
Breite - 500 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194694
Sonepar Artikelnummer
121003728
Hersteller Artikelnummer
MSPS1805
Hersteller Typ
MSPS1805
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS1805
Breite:
500 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,1800x500, für Kabelabteil, d=537


