NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,1800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS1806
Breite - 600 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119420
Sonepar Artikelnummer
121003729
Hersteller Artikelnummer
MSPS1806
Hersteller Typ
MSPS1806
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS1806
Breite:
600 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,1800x600, für Fachabteil, d=507


