NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,1800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS1808F
Breite - 800 mm
Höhe - 1.8 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194717
Sonepar Artikelnummer
121003732
Hersteller Artikelnummer
MSPS1808F
Hersteller Typ
MSPS1808F
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS1808F
Breite:
800 mm
Höhe:
1.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.922 kg
Internes Seitenpaneel,1800x800, für Fachabteil mit Frontöffnung, d=707


