NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2000x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2003
Breite - 300 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119406
Sonepar Artikelnummer
121003733
Hersteller Artikelnummer
MSPS2003
Hersteller Typ
MSPS2003
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2003
Breite:
300 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2000x300, für Kabelabteil, d=337


