NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2000x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2005
Breite - 500 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194724
Sonepar Artikelnummer
121003734
Hersteller Artikelnummer
MSPS2005
Hersteller Typ
MSPS2005
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2005
Breite:
500 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2000x500, für Kabelabteil, d=537


