NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2000x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2006
Breite - 600 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119932
Sonepar Artikelnummer
121003735
Hersteller Artikelnummer
MSPS2006
Hersteller Typ
MSPS2006
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2006
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2000x600, für Fachabteil, d=507


