NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2200x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2203
Breite - 300 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119314
Sonepar Artikelnummer
121003739
Hersteller Artikelnummer
MSPS2203
Hersteller Typ
MSPS2203
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2203
Breite:
300 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2200x300, für Kabelabteil, d=337


