NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2200x500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2205
Breite - 500 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194755
Sonepar Artikelnummer
121003740
Hersteller Artikelnummer
MSPS2205
Hersteller Typ
MSPS2205
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2205
Breite:
500 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2200x500, für Kabelabteil, d=537


