NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2206
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574119673
Sonepar Artikelnummer
121003741
Hersteller Artikelnummer
MSPS2206
Hersteller Typ
MSPS2206
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2206
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.000 kg
Internes Seitenpaneel,2200x600, für Fachabteil, d=507


