NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2206F
Breite - 600 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574181281
Sonepar Artikelnummer
121003742
Hersteller Artikelnummer
MSPS2206F
Hersteller Typ
MSPS2206F
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2206F
Breite:
600 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.161 kg
Internes Seitenpaneel,2200x600, für Fachabteil mit Frontöffnung, d=507


