NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Seitenpaneel,2200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSPS2208F
Breite - 800 mm
Höhe - 2.2 mm
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85381000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574194779
Sonepar Artikelnummer
121003744
Hersteller Artikelnummer
MSPS2208F
Hersteller Typ
MSPS2208F
Hersteller Artikel Nr.:
MSPS2208F
Breite:
800 mm
Höhe:
2.2 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
12.161 kg
Internes Seitenpaneel,2200x800, für Fachabteil mit Frontöffnung, d=707


