NVENT HOFFMANN ELDON - Internes Tiefenprofil, 400 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DIP400
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574224919
Sonepar Artikelnummer
121002199
Hersteller Artikelnummer
DIP400
Hersteller Typ
DIP400
Hersteller Artikel Nr.:
DIP400
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Montagerahmen
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
373 mm
Max. Belastbarkeit:
15 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.700 kg


