NVENT HOFFMANN ELDON - Inver. modul. Kabeleinf. 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFO14
Ausführung - sonstige
Breite - 106 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 24.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415546
Sonepar Artikelnummer
121200317
Hersteller Artikelnummer
CCFO14
Hersteller Typ
CCFO14
Hersteller Artikel Nr.:
CCFO14
Ausführung:
sonstige
Breite:
106 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
24.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Inver. modul. Kabeleinf. 1/4. Das CCFO-System ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem. Es wird von außen montiert und bietet sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker. Das Kabeleinführungssystem wird von der Außenseite des Schranks aus verwaltet.


