NVENT HOFFMANN ELDON - Inver. modul. Kabeleinf. 10/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFO1024
Ausführung - sonstige
Breite - 81 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 24.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415577
Sonepar Artikelnummer
121200316
Hersteller Artikelnummer
CCFO1024
Hersteller Typ
CCFO1024
Hersteller Artikel Nr.:
CCFO1024
Ausführung:
sonstige
Breite:
81 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
24.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Inver. modul. Kabeleinf. 10/24. Das CCFO-System ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem. Es wird von außen montiert und bietet sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker. Das Kabeleinführungssystem wird von der Außenseite des Schranks aus verwaltet.


