NVENT HOFFMANN ELDON - Inver. modul. Kabeleinf. 8/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCFO816
Ausführung - sonstige
Breite - 153 mm
Höhe - 64 mm
Tiefe - 24.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415560
Sonepar Artikelnummer
121200319
Hersteller Artikelnummer
CCFO816
Hersteller Typ
CCFO816
Hersteller Artikel Nr.:
CCFO816
Ausführung:
sonstige
Breite:
153 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
24.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Inver. modul. Kabeleinf. 8/16. Das CCFO-System ist ein schnelles, sicheres und vielseitiges modulares Kabeleinführungssystem. Es wird von außen montiert und bietet sichere Abdichtungen und Zugentlastungen für vorkonfektionierte und nicht konfektionierte Kabel mit oder ohne Stecker. Das Kabeleinführungssystem wird von der Außenseite des Schranks aus verwaltet.


