NVENT HOFFMANN ELDON - IP66 Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HPPG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Höhe - 410 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574227309
Sonepar Artikelnummer
121002841
Hersteller Artikelnummer
HPPG01
Hersteller Typ
HPPG01
Hersteller Artikel Nr.:
HPPG01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Höhe:
410 mm
Tiefe:
3 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.650 kg


