NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelabfangschiene, 1200 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CABP1200
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 1200 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574065963
Sonepar Artikelnummer
121001800
Hersteller Artikelnummer
CABP1200
Hersteller Typ
CABP1200
Hersteller Artikel Nr.:
CABP1200
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
1200 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.500 kg


