NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelabfangschiene, 500 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CABP500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 500 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574185166
Sonepar Artikelnummer
121001802
Hersteller Artikelnummer
CABP500
Hersteller Typ
CABP500
Hersteller Artikel Nr.:
CABP500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
500 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


