NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelabfangschiene, 600, verzinkt, über der Bodenplatte montiert Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CAB600
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 600 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574065932
Sonepar Artikelnummer
121001797
Hersteller Artikelnummer
CAB600
Hersteller Typ
CAB600
Hersteller Artikel Nr.:
CAB600
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.000 kg


