NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeldachblech, 600x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRB0608R5
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125223
Sonepar Artikelnummer
121002039
Hersteller Artikelnummer
CRB0608R5
Hersteller Typ
CRB0608R5
Hersteller Artikel Nr.:
CRB0608R5
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
4.600 kg


