NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeldachblech, 800x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CRB0808R5
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 800 mm
Höhe - 800 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574125209
Sonepar Artikelnummer
121002041
Hersteller Artikelnummer
CRB0808R5
Hersteller Typ
CRB0808R5
Hersteller Artikel Nr.:
CRB0808R5
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Durchmesser:
0 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
0
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.300 kg


