NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführung 13 Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEPH1324
Ausführung - sonstige
Breite - 149.6 mm
Höhe - 58 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415409
Sonepar Artikelnummer
121200355
Hersteller Artikelnummer
CEPH1324
Hersteller Typ
CEPH1324
Hersteller Artikel Nr.:
CEPH1324
Ausführung:
sonstige
Breite:
149.6 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Kabeleinführung 13 Öffnungen, CEPH1324


