NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführung 16 Öffnungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEPH16124
Ausführung - sonstige
Breite - 149.6 mm
Höhe - 58 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415423
Sonepar Artikelnummer
121200356
Hersteller Artikelnummer
CEPH16124
Hersteller Typ
CEPH16124
Hersteller Artikel Nr.:
CEPH16124
Ausführung:
sonstige
Breite:
149.6 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Kabeleinführung 16 Öffnungen, CEPH16124


