NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführung 19 Öffnungen Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEPL1924
Ausführung - sonstige
Breite - 142 mm
Höhe - 44 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415355
Sonepar Artikelnummer
121200365
Hersteller Artikelnummer
CEPL1924
Hersteller Typ
CEPL1924
Hersteller Artikel Nr.:
CEPL1924
Ausführung:
sonstige
Breite:
142 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg
Kabeleinführung 19 Öffnungen, CEPL1924 Inhaltsmenge:10


