NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführung rund, 9 Öffn. Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEPRL5009
Ausführung - sonstige
Breite - 57.96 mm
Höhe - 57.96 mm
Tiefe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
08713574415249
Sonepar Artikelnummer
121200370
Hersteller Artikelnummer
CEPRL5009
Hersteller Typ
CEPRL5009
Hersteller Artikel Nr.:
CEPRL5009
Ausführung:
sonstige
Breite:
57.96 mm
Höhe:
57.96 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
3.000 kg


