NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführungsprofil, 1000 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCE1000
Ausführung - sonstige
Breite - 835 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574216167
Sonepar Artikelnummer
121004293
Hersteller Artikelnummer
SCE1000
Hersteller Typ
SCE1000
Hersteller Artikel Nr.:
SCE1000
Ausführung:
sonstige
Breite:
835 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Dieses Einsteckprofil verfügt über eine vormontierte Dichtung zur Abdichtung des Leerraums um die Kabel herum, die zwischen den Bodenplatten verlaufen, um den Schutzgrad des Schranks zu erhalten. SCE1000 Inhaltsmenge:2


