NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführungsprofil, 1200 Inhaltsmenge:4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCE1200
Ausführung - sonstige
Breite - 1035 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574216174
Sonepar Artikelnummer
121004294
Hersteller Artikelnummer
SCE1200
Hersteller Typ
SCE1200
Hersteller Artikel Nr.:
SCE1200
Ausführung:
sonstige
Breite:
1035 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Dieses Einsteckprofil verfügt über eine vormontierte Dichtung zur Abdichtung des Leerraums um die Kabel herum, die zwischen den Bodenplatten verlaufen, um den Schutzgrad des Schranks zu erhalten. SCE1200 Inhaltsmenge:4


