NVENT HOFFMANN ELDON - Kabeleinführungsprofil, 800 Inhaltsmenge:2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SCE800
Ausführung - sonstige
Breite - 635 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574216198
Sonepar Artikelnummer
121004296
Hersteller Artikelnummer
SCE800
Hersteller Typ
SCE800
Hersteller Artikel Nr.:
SCE800
Ausführung:
sonstige
Breite:
635 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.100 kg
Dieses Einsteckprofil verfügt über eine vormontierte Dichtung zur Abdichtung des Leerraums um die Kabel herum, die zwischen den Bodenplatten verlaufen, um den Schutzgrad des Schranks zu erhalten. SCE800 Inhaltsmenge:2


