NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelführung D16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CON16
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 16 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574052901
Sonepar Artikelnummer
121002016
Hersteller Artikelnummer
CON16
Hersteller Typ
CON16
Hersteller Artikel Nr.:
CON16
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
16 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.300 kg


