NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelführung D29 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CON29
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 29 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574052918
Sonepar Artikelnummer
121002017
Hersteller Artikelnummer
CON29
Hersteller Typ
CON29
Hersteller Artikel Nr.:
CON29
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
29 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.500 kg


