NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelführung D36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CON36
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 36 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574052925
Sonepar Artikelnummer
121002018
Hersteller Artikelnummer
CON36
Hersteller Typ
CON36
Hersteller Artikel Nr.:
CON36
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
36 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.450 kg


