NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelführung D48 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CON48
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 48 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574052932
Sonepar Artikelnummer
121002019
Hersteller Artikelnummer
CON48
Hersteller Typ
CON48
Hersteller Artikel Nr.:
CON48
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
48 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
5.250 kg


