Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalter 36mm Inhaltsmenge:10

NVENT HOFFMANN ELDON
kopierenkopieren
NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalter 36mm Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CONH36

  • Ausführung - Kabelschlauch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 36

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8713574066649

Sonepar Artikelnummer

121002022

Hersteller Artikelnummer

CONH36

Hersteller Typ

CONH36

Hersteller Artikel Nr.:

CONH36

Ausführung:

Kabelschlauch

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

36

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.300 kg

Mit diesem Universalhalter wird die Kabelführung am Schrankrahmen und Türrahmen oder an einem Zubehör montiert. Die Montage ist einfach, und das Bauteil bietet eine sichere und feste Befestigung. CONH36 Inhaltsmenge:10