NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalter D16 mm Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CONH16
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066625
Sonepar Artikelnummer
121002020
Hersteller Artikelnummer
CONH16
Hersteller Typ
CONH16
Hersteller Artikel Nr.:
CONH16
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
16
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


