NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalter D29 mm Inhaltsmenge:10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CONH29
Ausführung - Kabelschlauch
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 29
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574066632
Sonepar Artikelnummer
121002021
Hersteller Artikelnummer
CONH29
Hersteller Typ
CONH29
Hersteller Artikel Nr.:
CONH29
Ausführung:
Kabelschlauch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
29
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg


