NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalterung hinten, 400 Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCFR400
Ausführung - sonstige
Breite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574180864
Sonepar Artikelnummer
121003579
Hersteller Artikelnummer
MSCFR400
Hersteller Typ
MSCFR400
Hersteller Artikel Nr.:
MSCFR400
Ausführung:
sonstige
Breite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.000 kg
Kabelhalterung hinten, 400, 5 Stück Inhaltsmenge:5


