NVENT HOFFMANN ELDON - Kabelhalterung hinten, 600 Inhaltsmenge:5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MSCFR600
Ausführung - sonstige
Breite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8713574180871
Sonepar Artikelnummer
121003580
Hersteller Artikelnummer
MSCFR600
Hersteller Typ
MSCFR600
Hersteller Artikel Nr.:
MSCFR600
Ausführung:
sonstige
Breite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.500 kg
Kabelhalterung hinten, 600, 5 Stück Inhaltsmenge:5


